SUNGROW - Latausasema teholataus - Sungrow CCS Dispenser(MCS)
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 400 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V014231
Toimittajan tuotenumero
A0CE1108
Tukkuerä
0
Enimmäisteho per latauspiste:
400 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
7 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
1
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
2
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
1
Sisältää näytön:
kyllä
NFC (Near Field Communication):
kyllä
Syöttöjännite:
150...1000 V
Leveys:
350 mm
Korkeus:
2050 mm
Syvyys:
720 mm
Ulostulojännite DC:
150...1000 V
Enimmäislähtövirta DC:
400 A
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
Lattia asennus:
kyllä


