SUNGROW - Latausasema teholataus - Sungrow IDC30E, MID
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V014207
Toimittajan tuotenumero
A0CH1079
Tukkuerä
0
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
5 m
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
kyllä
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
1
Sisältää näytön:
kyllä
NFC (Near Field Communication):
kyllä
Syöttöjännite:
400...400 V
Leveys:
500 mm
Korkeus:
800 mm
Syvyys:
288 mm
Ulostulojännite DC:
200...1000 V
Enimmäislähtövirta DC:
80 A
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
30 kW
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
Lattia asennus:
kyllä


