SUNGROW - Latausasema teholataus - Sungrow IDC480E-C, MID, 400 kW

KopioiKopioi
SUNGROW - Latausasema teholataus - Sungrow IDC480E-C, MID, 400 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latauspisteiden määrä - 4

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

  • Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V014224

Toimittajan tuotenumero

A0CH1271

Tukkuerä

0

Latauspisteiden määrä:

4

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

ei

Latauskaapelin pituus:

5 m

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

4

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

4

Sisältää näytön:

kyllä

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Syöttöjännite:

400...400 V

Leveys:

850 mm

Korkeus:

2300 mm

Syvyys:

950 mm

Ulostulojännite DC:

150...1000 V

Enimmäislähtövirta DC:

400 A

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

400 kW

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Sungrow IDC480E-C, MID, 400 kW