SUNGROW - Latausasema teholataus - Sungrow IDC480E Dispencer 5m

KopioiKopioi
SUNGROW - Latausasema teholataus - Sungrow IDC480E Dispencer 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 480 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V014219

Toimittajan tuotenumero

A0CH0025

Tukkuerä

0

Enimmäisteho per latauspiste:

480 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

ei

Radiostandardi 4G:

ei

Energiamittari:

ei

Latauskaapelin pituus:

5 m

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

1

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Syöttöjännite:

200...1000 V

Leveys:

520 mm

Korkeus:

1800 mm

Syvyys:

330 mm

Ulostulojännite DC:

200...1000 V

Enimmäislähtövirta DC:

400 A

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Sungrow IDC480E Dispencer, 2x400A, 5m