SUNGROW - Latausasema teholataus - Sungrow IDC480E Kabinet 360 kW

KopioiKopioi
SUNGROW - Latausasema teholataus - Sungrow IDC480E Kabinet 360 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latauspisteiden määrä - 8

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

  • Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V014217

Toimittajan tuotenumero

A0CH0041

Tukkuerä

0

Latauspisteiden määrä:

8

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

8

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

8

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Syöttöjännite:

400...400 V

Leveys:

900 mm

Korkeus:

2200 mm

Syvyys:

1380 mm

Ulostulojännite DC:

200...1000 V

Enimmäislähtövirta DC:

1200 A

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

360 kW

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

240...240 mm²

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Sungrow IDC480E Kabinet 360 kW