SUNGROW - Latausasema teholataus - Sungrow IDC80E 49.9 kW, MID, 5m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latauspisteiden määrä - 2
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V014212
Toimittajan tuotenumero
A0CH1149
Tukkuerä
0
Latauspisteiden määrä:
2
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
5 m
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
2
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
kyllä
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
2
Sisältää näytön:
kyllä
NFC (Near Field Communication):
kyllä
Syöttöjännite:
400...400 V
Leveys:
660 mm
Korkeus:
1050 mm
Syvyys:
390 mm
Ulostulojännite DC:
200...1000 V
Enimmäislähtövirta DC:
150 A
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
49.9 kW
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
95...95 mm²
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
Lattia asennus:
kyllä


