SUNGROW - Latausasema teholataus - Sungrow MCS Series 500 kW Slave
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 500 kW
Latauspisteiden määrä - 12
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V014226
Toimittajan tuotenumero
A0CH1243
Tukkuerä
0
Enimmäisteho per latauspiste:
500 kW
Latauspisteiden määrä:
12
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Energiamittari:
ei
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
12
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
kyllä
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
12
Sisältää näytön:
kyllä
NFC (Near Field Communication):
kyllä
Syöttöjännite:
400...400 V
Leveys:
800 mm
Korkeus:
2170 mm
Syvyys:
1126 mm
Ulostulojännite DC:
150...1000 V
Enimmäislähtövirta DC:
800 A
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
500 kW
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
Lattia asennus:
kyllä


