SUNGROW - Latausasematarvike - Sungrow MCS power module

KopioiKopioi
SUNGROW - Latausasematarvike - Sungrow MCS power module

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 40 kW

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

  • Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan - kyllä

  • Syöttöjännite - 400...400 V

  • Ulostulojännite DC - 150...1000 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V014234

Toimittajan tuotenumero

W0V91008

Tukkuerä

0

Enimmäisteho per latauspiste:

40 kW

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Syöttöjännite:

400...400 V

Ulostulojännite DC:

150...1000 V

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

40 kW

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Sungorw MCS 40 kW Power Module