SUOMEN ELEKTROLIND - ETA ylivirtasuoja+suojahattu - 3300-IG8-K20-15A+200.798.02
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 250...250 V
Käyttöjännite DC - 80...80 V
Käyttöjännite 60 Hz - 250...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410032696159
Sähkönumero
3269615
Toimittajan tuotenumero
3269615
Tukkuerä
1
Toiminto:
muu
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
250...250 V
Käyttöjännite DC:
80...80 V
Käyttöjännite 60 Hz:
250...250 V
-


