SUOMEN PLASTIC - MHS-jatkostuppilo - 20-PAR.30x137mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 137 mm
Leveys - 30 mm
Syvyys - 30 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille - 6...12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052700218
Sähkönumero
5270021
Toimittajan tuotenumero
5270021
Tukkuerä
100
Pituus:
137 mm
Leveys:
30 mm
Syvyys:
30 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6...12 mm


