SUOMEN PLASTIC - MHS-jatkostuppilo - 200-PARIA 70x370mm

Suomen Plastic Oy
KopioiKopioi
SUOMEN PLASTIC - MHS-jatkostuppilo - 200-PARIA 70x370mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 370 mm

  • Leveys - 70 mm

  • Syvyys - 70 mm

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 12...30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052700294

Sähkönumero

5270029

Toimittajan tuotenumero

5270029

Tukkuerä

1

Pituus:

370 mm

Leveys:

70 mm

Syvyys:

70 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

12...30 mm