SUOMEN PLASTIC - MHS-jatkostuppilo - 30-PAR.38x154mm

Suomen Plastic Oy
KopioiKopioi
SUOMEN PLASTIC - MHS-jatkostuppilo - 30-PAR.38x154mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 154 mm

  • Leveys - 38 mm

  • Syvyys - 38 mm

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 8...14 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052700225

Sähkönumero

5270022

Toimittajan tuotenumero

5270022

Tukkuerä

50

Pituus:

154 mm

Leveys:

38 mm

Syvyys:

38 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

8...14 mm