SUOMEN PLASTIC - MHS-jatkostuppilo - 50-PAR. 38x219mm

Suomen Plastic Oy
KopioiKopioi
SUOMEN PLASTIC - MHS-jatkostuppilo - 50-PAR. 38x219mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 219 mm

  • Leveys - 38 mm

  • Syvyys - 38 mm

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 8...16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052700249

Sähkönumero

5270024

Toimittajan tuotenumero

5270024

Tukkuerä

50

Pituus:

219 mm

Leveys:

38 mm

Syvyys:

38 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

8...16 mm