SUOMEN TURVAKAUPPA - 55x30 mm (ark=10kpl) - Sulaketarra-arkki 80A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 55 mm
Korkeus - 30 mm
Väri - harmaa
Varoitus-/ohjesymbolilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069092984
Sähkönumero
6429619
Toimittajan tuotenumero
083-204-55X30TA
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
55 mm
Korkeus:
30 mm
Väri:
harmaa
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
0.5 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Sulaketarra-arkki 80A 55x30mm (arkissa 10 tarraa) harmaa


