Poistunut tuote

SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi 100 mm - Älä kytke työ käynnissä

Verona Shelters Finland Oy
KopioiKopioi
SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi 100 mm - Älä kytke työ käynnissä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä

  • Varoitus-/ohjetekstillä - kyllä

  • Asennustapa - vapaasti riippuva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069092854

Sähkönumero

6429610

Toimittajan tuotenumero

081-1371-100MU

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Varoitus-/ohjesymbolilla:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Asennustapa:

vapaasti riippuva

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Vedenkestävä:

kyllä

Halkaisija:

100 mm

Paksuus:

0.5 mm

Jälkivalaiseva:

ei

Kilpi 2-puolinen pyöreä, 100 mm halkaisija. 0.6 mm PVC -muovilevy.