SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi - Älä kytke Epäkunn. 300x120 MU

Verona Shelters Finland Oy
KopioiKopioi
SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi - Älä kytke Epäkunn. 300x120 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 150 mm

  • Korkeus - 200 mm

  • Väri - valkoinen

  • Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611526609

Sähkönumero

6427969

Toimittajan tuotenumero

081-132-150X200MU

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Leveys:

150 mm

Korkeus:

200 mm

Väri:

valkoinen

Varoitus-/ohjesymbolilla:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Asennustapa:

seinä

Materiaalin laatu:

vinyyli

Vedenkestävä:

kyllä

Paksuus:

1 mm

Jälkivalaiseva:

ei

Kilpi Älä kytke Epäkunnossa 150x200 Muovi

Merkintäkilpi Älä kytke Epäkunnossa