SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi - AS. PÄÄSY KIELLETTY 200X300 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 200 mm
Korkeus - 300 mm
Väri - valkoinen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611520409
Sähkönumero
6474914
Toimittajan tuotenumero
KP061-132
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
200 mm
Korkeus:
300 mm
Väri:
valkoinen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
muu
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
KILPI ASIATTOMILTA PÄÄSY KIELLETTY MUOVI 200X300
Safewith.me Signs -kilpituotesarja on suunniteltu jälleenmyytäväksi. Jokainen tuote on joko pakattu tuotepussiin tai tuotteessa on paikka myymäläpiikille sekä EAN-koodi. Muovi- sekä jälkivalaisevissa kilvissä on kulmareiät sekä 2-puoleiset tarrapalat myyntipakkauksessa.
Safewith.me Signs -kilpituotesarja on suunniteltu jälleenmyytäväksi. Jokainen tuote on joko pakattu tuotepussiin tai tuotteessa on paikka myymäläpiikille sekä EAN-koodi. Muovi- sekä jälkivalaisevissa kilvissä on kulmareiät sekä 2-puoleiset tarrapalat myyntipakkauksessa.


