SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi - EI SAA KYTKEÄ 2-P. 150X200 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 150 mm
Korkeus - 200 mm
Väri - valkoinen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611521291
Sähkönumero
6474937
Toimittajan tuotenumero
KP081-134
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
150 mm
Korkeus:
200 mm
Väri:
valkoinen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
muu
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
KILPI EI SAA KYTKEÄ, TYÖ KÄYNNISSÄ MUOVI 150X200 2-PUOLEINEN


