SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi - Sähkökeskus 300x120 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 300 mm
Korkeus - 120 mm
Väri - sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611523752
Sähkönumero
6474969
Toimittajan tuotenumero
KP082-111MU
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
300 mm
Korkeus:
120 mm
Väri:
sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
muu
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Kilpi Sähkökeskus 300x120 Muovi


