SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi - SÄHKÖPÄÄKESKUS 200X80 TA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 200 mm
Korkeus - 80 mm
Väri - sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611520584
Sähkönumero
6474926
Toimittajan tuotenumero
KP082-110TA
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
200 mm
Korkeus:
80 mm
Väri:
sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
KILPI SÄHKÖPÄÄKESKUS TARRA 200X80


