SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi - SAMMUTIN 200X200 JV KP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 200 mm
Korkeus - 200 mm
Väri - punainen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611520225
Sähkönumero
6474906
Toimittajan tuotenumero
KP01-200
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
200 mm
Korkeus:
200 mm
Väri:
punainen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
ei
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
kyllä
KILPI SAMMUTIN JÄLKIVALAISEVA MUOVI 200X200
Safewith.me Signs -kilpituotesarja on suunniteltu jälleenmyytäväksi. Jokainen tuote on joko pakattu tuotepussiin tai tuotteessa on paikka myymäläpiikille sekä EAN-koodi. Muovi- sekä jälkivalaisevissa kilvissä on kulmareiät sekä 2-puoleiset tarrapalat myyntipakkauksessa.
Safewith.me Signs -kilpituotesarja on suunniteltu jälleenmyytäväksi. Jokainen tuote on joko pakattu tuotepussiin tai tuotteessa on paikka myymäläpiikille sekä EAN-koodi. Muovi- sekä jälkivalaisevissa kilvissä on kulmareiät sekä 2-puoleiset tarrapalat myyntipakkauksessa.


