SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi - TALLENT. KAMERAV. 200X300 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 200 mm
Korkeus - 300 mm
Väri - sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611520836
Sähkönumero
6474940
Toimittajan tuotenumero
KP091-164
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
200 mm
Korkeus:
300 mm
Väri:
sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
muu
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
KILPI ALUEELLA TALLENTAVA KAMERAVALVONTA MUOVI 200X300


