SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra - Hapettava 100x100TA

Verona Shelters Finland Oy
KopioiKopioi
SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra - Hapettava 100x100TA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä

  • Varoitus-/ohjetekstillä - ei

  • Asennustapa - seinä

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611528337

Sähkönumero

6428354

Toimittajan tuotenumero

15-007-100X100TA

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Varoitus-/ohjesymbolilla:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

ei

Asennustapa:

seinä

Vedenkestävä:

kyllä

Paksuus:

1 mm

Jälkivalaiseva:

ei

Hapettava 100x100TA

Vaaralliset aineet
Varoitusmerkit luokitellaan vaaran mukaan fysikaalisiin vaaroihin, terveydelle aiheutuviin vaaroihin, ympäristölle aiheutuviin vaaroihin sekä muihin vaaroihin. Aineita ja seoksia, joiden ominaisuudet täyttävät tietyt vaaroihin liittyvät kriteerit, pidetään vaarallisina ja ne on luokiteltava ja merkittävä luokitusta vastaavalla varoitusmerkillä. Kun aineet ja seokset on luokiteltu vaarallisiksi, kemikaalin toimittajat tiedottavat käyttäjille vaaroista vakiomerkinnöillä. Myös netissä myytävien vaaralliseksi luokiteltujen aineiden ja seosten mainonnassa on tiedotettava näiden vaaroista. Vaaralliseksi luokitellun aineen tai seoksen merkinnöissä on esitettävä CLP-asetuksen mukaiset tiedot. Merkintöjä on yhdeksän:

  • Syövyttää ihoa ja metalleja
  • Ympäristölle vaarallinen
  • Paineen alaiset kaasut
  • Lievät terveysvaikutukset, ärsyttää ihoa
  • Räjähtävä
  • Syttyvä
  • Hapettava
  • Vakavat terveysvaikutukset
  • Välittömästi myrkyllinen