Etusivu

SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra - Irtokirjain L Tarra 100mm

Verona Shelters Finland Oy
KopioiKopioi
SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra - Irtokirjain L Tarra 100mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Väri - musta

  • Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611523233

Sähkönumero

6427993

Toimittajan tuotenumero

IK100L

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Leveys:

100 mm

Korkeus:

100 mm

Väri:

musta

Varoitus-/ohjesymbolilla:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

ei

Asennustapa:

seinä

Materiaalin laatu:

muu

Vedenkestävä:

kyllä

Paksuus:

1 mm

Jälkivalaiseva:

ei

Aakkostarra, jonka kiinnitys onnistuu hyvin useimmille puhtaille jatasaisille pinnoille.