SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra - Lämmönjakokeskus 200x50 TA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 200 mm
Korkeus - 50 mm
Väri - sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611524759
Sähkönumero
6427928
Toimittajan tuotenumero
091-150-200X50TA
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
200 mm
Korkeus:
50 mm
Väri:
sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Lämmönjakokeskus 200x50 TA
Merkintätarra Lämmönjakokeskus
Merkintätarra Lämmönjakokeskus


