SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra - Lievät terveysv. 100x100TA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä - ei
Asennustapa - seinä
Vedenkestävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611528306
Sähkönumero
6428330
Toimittajan tuotenumero
15-004-100X100TA
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
ei
Asennustapa:
seinä
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Lievät terveysvaikutukset, ärsyttää ihoa 100x100TA
Vaaralliset aineet
Varoitusmerkit luokitellaan vaaran mukaan fysikaalisiin vaaroihin, terveydelle aiheutuviin vaaroihin, ympäristölle aiheutuviin vaaroihin sekä muihin vaaroihin. Aineita ja seoksia, joiden ominaisuudet täyttävät tietyt vaaroihin liittyvät kriteerit, pidetään vaarallisina ja ne on luokiteltava ja merkittävä luokitusta vastaavalla varoitusmerkillä. Kun aineet ja seokset on luokiteltu vaarallisiksi, kemikaalin toimittajat tiedottavat käyttäjille vaaroista vakiomerkinnöillä. Myös netissä myytävien vaaralliseksi luokiteltujen aineiden ja seosten mainonnassa on tiedotettava näiden vaaroista. Vaaralliseksi luokitellun aineen tai seoksen merkinnöissä on esitettävä CLP-asetuksen mukaiset tiedot. Merkintöjä on yhdeksän:
Vaaralliset aineet
Varoitusmerkit luokitellaan vaaran mukaan fysikaalisiin vaaroihin, terveydelle aiheutuviin vaaroihin, ympäristölle aiheutuviin vaaroihin sekä muihin vaaroihin. Aineita ja seoksia, joiden ominaisuudet täyttävät tietyt vaaroihin liittyvät kriteerit, pidetään vaarallisina ja ne on luokiteltava ja merkittävä luokitusta vastaavalla varoitusmerkillä. Kun aineet ja seokset on luokiteltu vaarallisiksi, kemikaalin toimittajat tiedottavat käyttäjille vaaroista vakiomerkinnöillä. Myös netissä myytävien vaaralliseksi luokiteltujen aineiden ja seosten mainonnassa on tiedotettava näiden vaaroista. Vaaralliseksi luokitellun aineen tai seoksen merkinnöissä on esitettävä CLP-asetuksen mukaiset tiedot. Merkintöjä on yhdeksän:
- Syövyttää ihoa ja metalleja
- Ympäristölle vaarallinen
- Paineen alaiset kaasut
- Lievät terveysvaikutukset, ärsyttää ihoa
- Räjähtävä
- Syttyvä
- Hapettava
- Vakavat terveysvaikutukset
- Välittömästi myrkyllinen


