SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra - Veden pääsulku 400x100 TA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 400 mm
Korkeus - 100 mm
Väri - sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611524780
Sähkönumero
6427931
Toimittajan tuotenumero
022-143-400X100TA
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
400 mm
Korkeus:
100 mm
Väri:
sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Veden pääsulku 400x100 TA
Merkintätarra Veden pääsulku
Merkintätarra Veden pääsulku


