SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra - Ilmast. hätä-seis,200x50mmTA

Verona Shelters Finland Oy
KopioiKopioi
SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra - Ilmast. hätä-seis,200x50mmTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Väri - punainen

  • Varoitus-/ohjesymbolilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611524605

Sähkönumero

6427908

Toimittajan tuotenumero

021-145-200X50TA

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Leveys:

200 mm

Korkeus:

50 mm

Väri:

punainen

Varoitus-/ohjesymbolilla:

ei

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Asennustapa:

seinä

Materiaalin laatu:

PVC

Vedenkestävä:

kyllä

Paksuus:

1 mm

Jälkivalaiseva:

ei

Ilmastointi hätä-seis, 200x50mm TA Merkintätarra Ilmastointi hätä-seis