Varastointi päättyy

SUOMI-TIKAS - Suomi-Tikas tasotikas - 4T -107-P tasokorkeus 1.78m

Suomi-Tikas Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6442104

Toimittajan tuotenumero

4T -107P

Tukkuerä

1

Tasotikas 4T -107-P. askelmien lukumäärä 7 (6 + taso). Tasokorkeus 1.78m. lantiotuki 890mm. Sisältää 2kpl 120cm alatukipalkkeja.Tason koko 430 x 430mm. Täyttää VNA 205/2009 sekä Rakennusyritysten yleisen tikasohjeen vaatimukset.

4T-107P -tasotikkaat käsijohteilla

4T-tasotikkaat ovat Suomi-Tikkaan myydyin malli rakennustyömaille, kun tasokorkeutta vaaditaan yli 150 cm. Tikkaiden leveämpi työtaso antaa tilaa treenatummillekin reisille ja korkea lantiotuki on miellyttävä sekä turvallinen työskenneltäessä.

4T-tasotikkaat on varustettu erittäin suurella työskentelytasolla sekä korkealla lantiotuella, joka tekee työskentelystä vakaata, miellyttävää ja turvallista. Tuotteessa vakiovarusteena olevat käsijohteet helpottavat tikkaille nousua ja laskeutumista. Alatukipalkeilla varustettuina korkeammatkin 4T-tikkaat täyttävät rakennustyömaiden tikasohjeen.

Työskentelytason rei´itetty pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan pois ja ehkäisee näin pintaan jäätyvän vesikerroksen syntymisen.

Tikkaiden yläosassa on tarvikekotelo, johon voi työskentelyn ajaksi laskea pienempiä tarvikkeita, kuten puukon, kynän sekä ruuvimeisselin.

  • Valmistettu Suomessa
  • 80 mm syvät, rihlatut askelmat
  • Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
  • Työtaso rei´itetty, rei’ät syvävedetty 420 x 400 mm
  • Lantiotuen korkeus 890 mm
  • Käsijohteet vakiovarusteena
  • Tikkaiden liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet