SUOMI-TIKAS - Suomi-Tikas työpukki - KRP -90/70 tasokorkeus 0.9m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6442109
Toimittajan tuotenumero
KRP -90/70
Tukkuerä
1
Rakennuspukki KRP -90/70. Askelmien lukumäärä 4 (3 + taso). Tasokorkeus 0.9m. Tason koko 700 x 300mm. Täyttää VNA 205/2009 sekäRakennusyritysten yleisen tikasohjeen vaatimukset.
Rakennuspukki KRP-90/70
Rakennustyömailla hyväksyttyjen, 2-puolisten rakennuspukkien työskentelytaso on valmistettu yhdestä osasta, joka tekee pukista suuremmankin miehen käyttämänä todella tukevan ja notkumattoman. Tämä pukkimalli on ammattilaisen valinta.
Rakennuspukki KRP-90/70
Rakennustyömailla hyväksyttyjen, 2-puolisten rakennuspukkien työskentelytaso on valmistettu yhdestä osasta, joka tekee pukista suuremmankin miehen käyttämänä todella tukevan ja notkumattoman. Tämä pukkimalli on ammattilaisen valinta.
- Valmistettu Suomessa
- Työtaso vahvaa ja säänkestävää viiravaneria
- Tason koko 700 x 300 mm
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Turvallinen nivellukitus
- Täyttää Vna 205/2009 -vaatimukset
- Täyttää rakennusyritysten yleisen tikasohjeen vaatimukset
- Pukkien liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet
SUOMI-TIKAS -tuote
Tutustu SUOMI-TIKAS-sarjaan


