SUOMI-TIKAS - Työpukki - Rehti-50, tasokorkeus 500 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6442114
Toimittajan tuotenumero
REHTI-50
Tukkuerä
1
Askelmien lukumäärä 2 (1+taso). Tason koko 600 x 300 mm. Täyttää VNA 205/2009 sekä Rakennusyritysten yleisen tikasohjeen vaatimukset. Rehti-50 -työpukki
Työpukkien alumiinisen työskentelytason puolien väliin ei jää rakoa, joka tekee tasosta tukevan ja turvallisen työskennellä. Tason rei´itetty pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan pois ja ehkäisee näin pintaan jäätyvän vesikerroksen syntymisen..
Työpukkien alumiinisen työskentelytason puolien väliin ei jää rakoa, joka tekee tasosta tukevan ja turvallisen työskennellä. Tason rei´itetty pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan pois ja ehkäisee näin pintaan jäätyvän vesikerroksen syntymisen..
- Valmistettu Suomessa
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Työtaso 60 x 300 mm hyvällä pidolla
- Pukin liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet
- Täyttää VNA 205/2009 vaatimukset
- Täyttää rakennusyritysten yleisen tikasohjeen vaatimukset