Etusivu
Varastointi päättyy

SWEEL - Jäähdytyslaite - Sweel MPPDB-12CRN7-QB6 12K BTU

Midea Electric Trading (Singapore)
KopioiKopioi
SWEEL - Jäähdytyslaite - Sweel MPPDB-12CRN7-QB6 12K BTU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8303501

Toimittajan tuotenumero

0116040003

Tukkuerä

1

12000 BTU / 3,5 kW jäähdytysteho.

SWEEL 12000 BTU siirrettävän jäähdytyslaitteen ominaisuudet:

• Mitat: K765 x L467 x S397 mm
• Tilasuositus: 16–23 m2
• Energialuokka: A
• Jäähdytysteho:3,5 kW
• Ottoteho: 1350 W
• Kosteudenpoisto: 3,453 l/h
• Ilmamäärä: 420 / 370 / 355 m3/h
• Äänenpaine: 52 / 50.8 / 50.4 dB(A)
• Käyttölämpötila: 17–35 °C
• Maksimi käyntiääni: 63 dB
• 4 eri käyntitilaa: viilennys / tuuletus / kuivaus / uni
• Ylikuormitussuoja
• Täyden säiliön suoja
• LED -näyttö
• Asennus kit
• Ajastin
• Kylmäaine R290 -propaani
• Kaukosäädin

Siirrettävän SWEEL jäähdytyslaitteella saat viilennettyä sisätilat miellyttävän viileiksi. Tehokas SWEEL 12000BTU -jäähdytyslaite sopii erinomaisesti joko kotiin tai toimistoon. Viilennettävän tilan pinta-alasuositus on 16–23 m². Pyörien avulla laite on helppo siirtää sinne, missä viilennystä eniten tarvitaan. Jäähdytyslaite poistaa myös kosteutta huoneilmasta tehokkaasti.