SWM - Merkintätarra - Irtokirjain A tarra 50mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 50 mm
Väri - musta
Materiaalin laatu - PVC
Symboli - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069090003
Sähkönumero
6474720
Toimittajan tuotenumero
IK1-50A
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Korkeus:
50 mm
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
PVC
Symboli:
muu
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Aakkostarra, jonka kiinnitys onnistuu hyvin useimmille puhtaille jatasaisille pinnoille.
Aakkostarra, jonka kiinnitys onnistuu hyvin useimmille puhtaille ja tasaisille pinnoille.
Aakkostarra, jonka kiinnitys onnistuu hyvin useimmille puhtaille ja tasaisille pinnoille.
SWM -tuote
Tutustu SWM-sarjaan


