Etusivu

SYLVANIA - Alasvalo - 0030324 150 12W 1100LM 3K IP44

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Ulkohalkaisija:

165 mm

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

306 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288303246

Sähkönumero

4278145

Toimittajan tuotenumero

0030324

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Rungon väri:

muu

Ulkohalkaisija:

165 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP54

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1200...1200 lm

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

45 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

45 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

45 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Häikäisyarvo (UGR):

25

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

55.6...60.6 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

77

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

96

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

100...100 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SYLVANIA Start Downlight 150 12W 1100lm 3000K valkoinen. IP54-luokiteltu, kustannustehokas alasvalo käytäville, kouluihin ja asuntotuotantoon, sekä ulos suljettuihin kattorakenteisiin. Takuu 5 vuotta, elinikä 100 000 h L70. Start Downlight, joka ennen tunnettiin ennen nimellä Syl-Lighter Start, on kustannustehokas alasvalo käytäville, auloihin, kouluihin ja päiväkoteihin sekä asuntotuotantoon. Roiskevesitiiviys (IP54, ainoastaan alapuolelta suljetussa alakattorakenteessa) laajentaa käyttöalueen kylpy- ja kodinhoitohuoneisiin sekä suljettuihin kattorakenteisiin ulkokäytössä. Leveän valonjaon ansiosta valaisimet soveltuvat erittäin hyvin myös yleisvalaistukseen. Liitettävissä tilauksesta myös Casambi -valonohjausjärjestelmään. Valaisimissa on suomalaista asennustapaa helpottava ketjutettava liitin MMJ-käyttöön. Työkaluja ei tarvita, joten laadukkaiden LED-valaisimien asennus on aina helppoa ja nopeaa.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Uppoasennettava
  • 12– 23W
  • 1200–2400 lm
  • Värilämpötilat 3000K ja 4000K
  • IP54/IP20 (alapuolelta IP54/yläpuolelta IP20) IP54 suljetussa alakattorakenteessa
  • Valkoinen kattorengas RAL9010
  • Toimitus sisältää LED-ohjaimen
  • Koot Ø 150, 175, 205 ja 225 mm
  • Ei-himmennettävä ja DALI/Switch-Dim-himmennettävä, tilauksesta myös Casambi
  • Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen ei-himmennettävissä malleissa
  • DALI/Switch-DIM -malleissa MMJ-ketjutettava LED-ohjain
  • Pitkä elinikä 100 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta

Lisätarvikkeena tilattavissa
  • erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla: 4289257 ja 4289258
  • alasvalojen sovitekehykset 4278412, 4278413, 4278414 ja 4278415

SYLVANIA

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan