SYLVANIA - Alasvalo - 0030379 IP44 830LM 830 DIM WH

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8.3 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288303796

Sähkönumero

4278448

Toimittajan tuotenumero

0030379

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8.3 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Rungon väri:

muu

Ulkohalkaisija:

109 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

38 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

38 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

38 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Häikäisyarvo (UGR):

28

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

60

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

93

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Syl-Lighter Start 90 8,5W 830lm 3000K IP44 himmennettävä valkoinen

Erittäin matala roiskevesitiivis yleisvalaisin myös ahtaisiin alakattorakenteisiin. Sopii erinomaisesti mm. käytäville, auloihin, kouluihin ja päiväkoteihin sekä asuntotuotantoon. Roiskevesitiiviys (IP54, ainoastaan alapuolelta suljetussa alakattorakenteessa) laajentaa käyttöalueen kylpy- ja kodinhoitohuoneisiin sekä suljettuihin kattorakenteisiin ulkokäytössä. Valaisimissa on suomalaista asennustapaa helpottava ketjutettava liitin MMJ-käyttöön. Työkaluja ei tarvita, joten laadukkaiden LED-valaisimien asennus on aina helppoa ja nopeaa.

  • Uppoasennettava
  • LED 8,3W
  • 830 - 880 lm
  • Max. 106 lm/W
  • Värilämpötila 3000K ja 4000K
  • Avautumiskulma 80°
  • IP54/IP20 (alapuolelta IP54/yläpuolelta IP20) IP54 suljetussa alakattorakenteessa
  • IK07
  • Valkoinen kattorengas, opaloitu polykarbonaattikupu
  • Erillinen himmennettävä LED-ohjain sisältyy toimitukseen
  • Vakiona himmennettävä liitäntälaite (RL- ja RC-tyypin tyristori- ja transistori säätimillä)
  • LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
  • Elinikä 100 000 h L70B10
  • Takuu 5 vuotta

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan