SYLVANIA - Alasvalo - 0053151 5IN1 65-260 2300LM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 23 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 55000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288531519
Sähkönumero
4278431
Toimittajan tuotenumero
0053151
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
23 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
55000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Ulkohalkaisija:
290 mm
Korkeus/syvyys:
22 mm
Leveys:
22 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
22 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.7
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Häikäisyarvo (UGR):
26
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...1.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
23
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
39
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kiinteä korkeus:
60...0 mm
Upotusleveys:
360...0 mm
Kokonaisharmoninen särö (THD):
85 %
Valaisimen valotehokkuus:
100...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2300...0 lm
Upotuspituus:
360...0 mm
- Pintavalaisin uppoasennusreikään
- LED 6W, 12W, 18W ja 23W
- 600-2300lm
- Värilämpötila valittavissa 3000K, 4000K tai 6500K
- IP20 sisäkäyttöön
- Kehys valkoinen RAL9003
- Tasainen valonjako
- Saatavissa kolme eri kokoa 165mm, 227mm ja 290mm
- Valaisimen pohjassa oleva säädettävä upotuskiinnike mahdollistaa useita upotusaukkovaihtoehtoja, 50-125mm, 65-185mm ja 65-260mm valaisimen koosta riippuen
- Helppo ja nopea asennus, toimitus sisältää MMJ-ketjutettavan kytkentäkotelon
- Asennuskiinnikkeet ja erillisen kytkentäkotelon irrottamalla valaisimen voi asentaa suoraan jakorasian päälle tai kattopintaan (päättyvänasennus)
- Saatavissa koristekehyksiä väreissä musta ja harjattu kromi, magneettikiinnitys (koristekehys ei sovellu PIR-versioon)
- Ohjaustapa ON/OFF
- Saatavissa myös PIR
- Elinikä 55 000h/L70B50
- Takuu 3 vuotta


