SYLVANIA - Alasvalo - 11W/23W 830/840/865 PIR

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 23 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

487 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288531335

Sähkönumero

4279679

Toimittajan tuotenumero

0053133

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

3000...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

23 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

90000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

muu

Ulkohalkaisija:

300 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Korkeus/syvyys:

22 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Häikäisyarvo (UGR):

28

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

80

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

134

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

5in1 pinta-/uppoasennettava valaisin PIR-tunnistimella 11/23W 1400/2600 lm. Sovitettavissa 65-260 mm kokoiseen upotusaukkoon säädettävän kiinnikkeen avulla, ulkohalkaisija 300 mm. Värilämpötila valittavissa 3000/4000/6500K. Opaali polykarbonaattikupu.

5IN1 on erinomainen alasvalo erityisesti saneerauskohteisiin. Siinä on 2 asennustapaa ja 3 värilämpötilaa valittavissa DIP-kytkimellä. Valaisin voidaan sekä pinta-asentaa että uppoasentaa ja sovittaa eri kokoisiin asennusreikiin säädettävän upotuskiinnikkeen avulla. Asennusaukon koosta riippumatta 5IN1 peittää kauniisti olemassa olevan tai uuden asennusaukon.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Pintavalaisin, uppoasennettavissa eri kokoisiin asennusaukkoihin
  • Himmennettävä 12W, 18W ja 23W sekä PIR-versiot 9/18W ja 11/23W
  • Valovirta 1150-2300 lm, PIR-versiot 900/1800 lm ja 1400/2600 lm
  • Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 3000K, 4000K tai 6500K
  • IP20 sisäkäyttöön
  • Kehys valkoinen RAL9003
  • Tasainen valonjako
  • Saatavissa koot 165, 217 ja 290 mm sekä PIR-versiot 227 ja 300 mm
  • Valaisimen pohjassa oleva säädettävä upotuskiinnike mahdollistaa upotusaukkovaihtoehtoja:
  • Valaisin 165 mm sopii 50-125 mm aukkoon
  • Valaisin 217 mm sopii 65-185 mm aukkoon
  • Valaisin 290 ja 300 mm sopivat 65-260 mm aukkoon
  • Helppo ja nopea asennus, toimitus sisältää MMJ-ketjutettavan kytkentäkotelon
  • Asennuskiinnikkeet ja erillisen kytkentäkotelon irrottamalla valaisimen voi asentaa suoraan jakorasian päälle tai kattopintaan (päättyvä asennus)
  • Saatavissa lisätarvikkeena musta koristekehys twist&lock -kiinnityksellä (ei sovellu PIR-versioon)
  • Ohjaustavat vaihehimmennys ja ON/OFF PIR
  • Elinikä 55 000 h L70
  • Takuu 3 vuotta