SYLVANIA - Alasvalo - 65-260mm 18W 830/840/865 DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 18 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 55000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
487 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288530734
Sähkönumero
4279675
Toimittajan tuotenumero
0053073
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
3000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
55000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Rungon väri:
muu
Ulkohalkaisija:
290 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1800...1800 lm
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Korkeus/syvyys:
22 mm
Leveys:
22 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
22 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.8
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
93.8...102.3 mA
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...1.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
105
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
105
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Kiinteä korkeus:
60...60 mm
Upotusleveys:
360...360 mm
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
muu
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
muu
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
40 %
Valaisimen valotehokkuus:
100...100 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Upotuspituus:
360...360 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
5IN1 on erinomainen alasvalo erityisesti saneerauskohteisiin. Siinä on 2 asennustapaa ja 3 värilämpötilaa valittavissa DIP-kytkimellä. Valaisin voidaan sekä pinta-asentaa että uppoasentaa ja sovittaa eri kokoisiin asennusreikiin säädettävän upotuskiinnikkeen avulla. Asennusaukon koosta riippumatta 5IN1 peittää kauniisti olemassa olevan tai uuden asennusaukon.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Pintavalaisin, uppoasennettavissa eri kokoisiin asennusaukkoihin
- Himmennettävä 12W, 18W ja 23W sekä PIR-versiot 9/18W ja 11/23W
- Valovirta 1150-2300 lm, PIR-versiot 900/1800 lm ja 1400/2600 lm
- Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 3000K, 4000K tai 6500K
- IP20 sisäkäyttöön
- Kehys valkoinen RAL9003
- Tasainen valonjako
- Saatavissa koot 165, 217 ja 290 mm sekä PIR-versiot 227 ja 300 mm
- Valaisimen pohjassa oleva säädettävä upotuskiinnike mahdollistaa upotusaukkovaihtoehtoja:
- Valaisin 165 mm sopii 50-125 mm aukkoon
- Valaisin 217 mm sopii 65-185 mm aukkoon
- Valaisin 290 ja 300 mm sopivat 65-260 mm aukkoon
- Helppo ja nopea asennus, toimitus sisältää MMJ-ketjutettavan kytkentäkotelon
- Asennuskiinnikkeet ja erillisen kytkentäkotelon irrottamalla valaisimen voi asentaa suoraan jakorasian päälle tai kattopintaan (päättyvä asennus)
- Saatavissa lisätarvikkeena musta koristekehys twist&lock -kiinnityksellä (ei sovellu PIR-versioon)
- Ohjaustavat vaihehimmennys ja ON/OFF PIR
- Elinikä 55 000 h L70
- Takuu 3 vuotta


