SYLVANIA - Alasvalo - 68 IP65 5,4W 927-940 DIM WH

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5.4 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288053639

Sähkönumero

4278505

Toimittajan tuotenumero

0005363

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

2700...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

5.4 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Rungon väri:

muu

Upotushalkaisija:

68...68 mm

Ulkohalkaisija:

81 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

550...550 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastinlinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

41 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

41 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

41 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.8

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Häikäisyarvo (UGR):

25

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

28.1...30.7 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

300

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

400

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinteä korkeus:

46...46 mm

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

42 %

Valaisimen valotehokkuus:

102...102 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Obico 68 5,4W 550lm 2700K/3000K/4000K CRI90 IP65 avauskulma 38°.Matalaprofiilinen, 40 mm syvä, upotusaukko 68 mm. LED-alasvalo on kallistettavissa 30 astetta ja suunnattavissa 360 astetta. Mikroprismalinssi, himmennettävä, kehys valkoinen.

Obico on IP65-luokiteltu alasvalo, joka on suunnattavissa 360 astetta ja kallistettavissa 30 astetta. Kaksi kokoa, upotushalkaisijat 68 ja 80 mm. Matala rakenne mahdollistaa Obicon asentamisen ahtaisiinkin alakattorakenteisiin. Valaistuksen värilämpötilaa voi vaihtaa DIP-kytkimellä. Värintoistoideksi on erinomainen CRI90.

Obico sopii erinomaisesti asuntotuotantoon mm. olohuoneet, keittiöt, käytävät sekä wc- ja kylpyhuonetilat. Valaisimen päälle saa asentaa suoraan lämmöneristevillan, mutta kiinteään yläpuoliseen rakenteeseen tulee jäädä vähintään 70 mm etäisyys alakattolevyn alapinnasta, jotta valaisimen liitäntälaite mahtuu kääntymään asennusaukosta alakattolevyn päälle.

  • Uppoasennettava
  • Obico 68: 5,4W 530 – 550 lm
  • Obico 80: 8,2W 820 lm
  • Värilämpötila valittavissa LED-ohjaimesta DIP-kytkimellä
    Obico 68: 2700K/3000K/4000K
    Obico 80: 3000K/4000K
  • IP65/IP20 (alapuolelta IP65/yläpuolelta IP20) IP65 suljetussa alakattorakenteessa
  • Avautumiskulma 38°
  • Suunnattava 360°
  • Kallistettava 30°
  • Värintoistoindeksi CRI90
  • Kehyksen väri
    Obico 68: valkoinen, musta tai alumiini
    Obico 80: valkoinen
  • Upotusaukko 68 mm tai 80 mm
  • Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
  • Ketjutettavissa valaisimen liitäntälaitteessa
  • Valaisin himmennettävissä RC-/RL-tyypin säätimillä
  • Elinikä 100 000 h L70B50
  • Takuu 5 vuotta

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan