SYLVANIA - Alasvalo Ascent LED - 2059357 LED 19W 3K DALI/SW VA

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768593576

Sähkönumero

4237880

Toimittajan tuotenumero

2059357

Tukkuerä

0

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen mitoitettu valovirta:

2500 lm

Kosketinkiskoasennus:

ei

Suojausluokka:

II

Ulkohalkaisija:

189 mm

Heijastin:

muu

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Rungon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Liiketunnistin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Seinäasennus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Ripustusasennus:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Integroitu varateholähde:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Uppoasennus:

kyllä

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Pinta-asennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...1 mm²

Harjattu pinta:

ei

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valovirta:

2500...2500 lm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Kokonaisharmoninen särö (THD):

7

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

heijastin

Valaisimen tehokkuus:

132 lm/W

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Häikäisyarvo (UGR):

22

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

31

Himmennys DALI-2:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Tehokerroin:

1

Ascent LED 19W 3000K Dali/Switch-Dim valkoinen Tehokas ja taloudellinen vaihtoehto pienloistelamppualasvaloille. Pitkä elinikä takaa lähes huoltovapaan valaistusratkaisun.

  • LED 9 - 28W
  • 1250 – 3900lm
  • Alumiinivalurunko ja alumiiniheijastin
  • Wallwasher –mallit: 13W ja 27W
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
  • IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
  • Pitkä elinikä 50 000h
  • Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
  • Saatavissa elektronisella liitäntälaitteella tai DALI/Switch-Dim 
  • Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla, saatavissa myös 3h DALI