SYLVANIA - Alasvalo Ascent LED - 2060552 17W 1847LM 3K DALI WHT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768605521
Sähkönumero
4260853
Toimittajan tuotenumero
2060552
Tukkuerä
0
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1847 lm
Kosketinkiskoasennus:
ei
Suojausluokka:
II
Ulkohalkaisija:
189 mm
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Rungon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
lakattu
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Seinäasennus:
ei
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Korkeus/syvyys:
94 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Integroitu varateholähde:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Pinta-asennus:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...1.5 mm²
Harjattu pinta:
ei
Järjestelmän enimmäisteho:
17 W
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valovirta:
1847...1847 lm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Kokonaisharmoninen särö (THD):
10
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valaisimen tehokkuus:
109 lm/W
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Häikäisyarvo (UGR):
24
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
80
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
130
Himmennys DALI-2:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Tehokerroin:
0.95
- Uppoasennettava
- LED 5W - 30W
- 638 - 3766lm
- Värilämpötilat lämmin valkea 3000K sekä valkea 4000K
- Alumiinirunko
- Saatavissa kiiltävä alumiini heijastin, hopea, musta ja valkoinen heijastin
- Syvälle sijoitettu opaalinen häikäisynestolevy
- Valkoinen kehys RAL9016 ja musta kehys
- Saatavissa olevat mallit:
• IP40/IP20, ilman suojalasia (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20) IP40 suljetussa alakattorakenteessa
• Saatavissa erikseen tilattava suojalasi IP44, IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
• IP65/IP20, ilman suojalasia (alapuolelta IP65/yläpuolelta IP20) IP65 suljetussa alakattorakenteessa - Saatavissa DALI/Switch-Dim ja Casambi, sekä IP65-mallissa DALI/Switch-Dim 3h turvavalo
- Helppo ja nopea asentaa
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla, saatavissa myös 3h DALI
- Elinikä 100 000h
- Takuu 5 vuotta


