SYLVANIA - Alasvalo Ascent LED - 2060572 30W 3548LM 3K DALI WHT

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768605729

Sähkönumero

4260861

Toimittajan tuotenumero

2060572

Tukkuerä

0

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen mitoitettu valovirta:

3548 lm

Kosketinkiskoasennus:

ei

Suojausluokka:

II

Ulkohalkaisija:

189 mm

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Rungon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

lakattu

Jännitetyyppi:

AC

Liiketunnistin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Seinäasennus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Ripustusasennus:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Korkeus/syvyys:

94 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Integroitu varateholähde:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Uppoasennus:

kyllä

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Pinta-asennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Harjattu pinta:

ei

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valovirta:

3548...3548 lm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valaisimen tehokkuus:

118 lm/W

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Häikäisyarvo (UGR):

26

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

80

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

130

Himmennys DALI-2:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Tehokerroin:

0.95

Ascent 100 LED 160 30W 3548lm 3000K 85 ast DALI valkoinen Ascent 100 on energiaa säästävä LED-valaisinsarja korvaamaan pienloistelamppuvalaisimia. Laadukas täysalumiinirunko, pelkistetty satiinipintainen alumiiniheijastin sekä syvälle sijoitettu opaalinen häikäisynestolevy takaavat laadukkaan valaistuksen sekä aistikkaan lopputuloksen. Valittavissa on kaksi eri kokoa, useita eri tehoja sekä värilämpötilat 3000K ja 4000K. Valaisin voidaan varustaa erikseen tilattavalla roiskevesitiiviillä IP44-suojalasilla, jolloin se soveltuu käytettäväksi kosteissa tiloissa (suljettu kattorakenne). Kaikki mallit ovat saatavilla myös himmennettävällä DALI-liitäntälaitteella. Liitettävissä myös Casambi-valonohjausjärjestelmään. Pitkä elinikä 100 000h takaa huoltovapaan valaistusratkaisun.

  • Uppoasennettava
  • LED 5W - 30W
  • 638 - 3766lm
  • Värilämpötilat lämmin valkea 3000K sekä valkea 4000K 
  • Alumiinirunko
  • Saatavissa kiiltävä alumiini heijastin, hopea, musta ja valkoinen heijastin
  • Syvälle sijoitettu opaalinen häikäisynestolevy
  • Valkoinen kehys RAL9016 ja musta kehys
  • Saatavissa olevat mallit:
    • IP40/IP20, ilman suojalasia (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20) IP40 suljetussa alakattorakenteessa
    • Saatavissa erikseen tilattava suojalasi IP44, IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
    • IP65/IP20, ilman suojalasia (alapuolelta IP65/yläpuolelta IP20) IP65 suljetussa alakattorakenteessa
  • Saatavissa DALI/Switch-Dim ja Casambi, sekä IP65-mallissa DALI/Switch-Dim 3h turvavalo 
  • Helppo ja nopea asentaa
  • Toimitus sisältää LED-ohjaimen 
  • Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla, saatavissa myös 3h DALI 
  • Elinikä 100 000h 
  • Takuu 5 vuotta