SYLVANIA - Alasvalo Insaver - 165 9,5W 1150lm 830 pinta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 9.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288305141
Sähkönumero
4279535
Toimittajan tuotenumero
0030514
Tukkuerä
12
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
9.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Rungon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
165 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
lakattu
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastinlinssi
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
95 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
95 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
95 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Häikäisyarvo (UGR):
19
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...1.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
77
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
96
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
- Pinta-asennettava
- Kaksi kokoa 220 ja 165 mm
- LED 9,5W ja 20W 1150 – 2500 lm
- Energiatehokkuus jopa 126 lm/W
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- MacAdam SDCM3
- IP20
- Avautumiskulma 70°
- Alumiiniheijastin
- Valkoinen RAL 9010 kattorengas
- Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19 häikäisyarvo
- Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
- Tilauksesta saatavissa DALI-mallit
- Pitkä elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


