SYLVANIA - Alasvalo Insaver - 165 9,5W 1200lm 840 pinta

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 9.5 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288305158

Sähkönumero

4279537

Toimittajan tuotenumero

0030515

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

9.5 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

165 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

lakattu

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastinlinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

95 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

95 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

95 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Häikäisyarvo (UGR):

19

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

77

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

96

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Insaver 165 Pintamalli 9,5W 1200lm 4000K UGR19 valkoinen. Korkeansuorituskyvyn pinta-asennettava alasvalo kompaktissa koossa jaalumiiniheijastimella. Korkeus 95 mm.

Korkean suorituskyvyn pinta-asennettava LED-valaisin alumiiniheijastimella erityisesti toimistojen, koulujen ja oppilaitosten valaistukseen sekä muiden tilojen, missä vaaditaan laadukasta ja häikäisemätöntä valaistusta. Tilauksesta saatavissa myös DALI-mallit.

  • Pinta-asennettava
  • Kaksi kokoa 220 ja 165 mm
  • LED 9,5W ja 20W 1150 – 2500 lm
  • Energiatehokkuus jopa 126 lm/W
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • MacAdam SDCM3
  • IP20
  • Avautumiskulma 70°
  • Alumiiniheijastin
  • Valkoinen RAL 9010 kattorengas
  • Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19 häikäisyarvo
  • Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
  • LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
  • Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
  • Tilauksesta saatavissa DALI-mallit
  • Pitkä elinikä 100 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan