SYLVANIA - Alasvalo Inset Trend - 3001763 GU10 6W 4K 36D DIM BA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Lampunpidin - GU10
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711971017639
Sähkönumero
4270036
Toimittajan tuotenumero
3001763
Tukkuerä
3001763
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Lampunpidin:
GU10
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Värintoistoindeksi:
80-89
Pinta-asennus:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suunnattavuus:
kääntyvä
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
valkoinen
Harjattu pinta:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Heijastin:
ei ole
Valonjako:
heijastinlinssi
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Suojausluokka:
II
Järjestelmän enimmäisteho:
4.5 W
Valon väri:
valkoinen
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valovirta:
345...345 lm
Valaisimen mitoitettu valovirta:
345 lm
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Korkeus/syvyys:
85 mm
Pituus:
85 mm
Ulkohalkaisija:
83 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
2 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2 mm²
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Integroitu varateholähde:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus:
76 lm/W
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei


