SYLVANIA - Alasvalo - IP65 670/1050lm 2.7K-4K PIR WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 10 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
189 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288051918
Sähkönumero
4279629
Toimittajan tuotenumero
0005191
Tukkuerä
40
Värilämpötila-alue:
2700...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
90000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Rungon väri:
muu
Ulkohalkaisija:
86 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1050...1050 lm
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
muu
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastinlinssi
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Korkeus/syvyys:
32 mm
Leveys:
32 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
32 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Kytkentätapa:
krimppaus
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.85
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Napojen lukumäärä:
4
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Nimellisvirta-alue:
49...53.5 mA
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
79
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
128
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
kyllä
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
muu
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
50 %
Valaisimen valotehokkuus:
110...110 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Start Spot PIR -alasvalossa yhdistyvät valotehokkuus, moderni muotokieli ja miellyttävä valo. Siinä on integroitu PIR-liiketunnistin valaisinkehyksessä ja erillinen valaisinkehys ilman PIR-tunnistinta on tilattavissa lisävarusteena. DIP-kytkimellä valittavissa värilämpötila 2700/3000/4000 K. Valoteho valittavissa liitäntälaitteessa 6W / 670 lm tai 10W / 1050 lm.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Uppoasennettava, asennusaukko 68 mm
- Valotehon asetus: 6W / 670 lm tai 10W / 1050 lm
- Valotehokkuus 105 lm/W
- Värilämpötila valittavissa 2700/3000/4000 K
- Avautumiskulma 50°
- IP65/IP20
- Magneettikiinnitteinen kehys, helppo pääsy DIP-kytkimiin värilämpötilan ja PIR-asetusten säätämiseksi: läsnäoloviive 30 s – 3 min, tunnistimen herkkyys 25–100%, päivänvalotunnistus ja Stand-by taso 10%
- Valaisimessa master-slave -toiminto: yksi PIR-valaisin voi ohjata ei-PIR-valaisimia (max. 200W)
- Lisätarvikkeena valaisinkehys ilman PIR-tunnistinta, jolloin PIR-kehyksen voi vaihtaa ei-PIR-kehykseen tarpeen mukaan
- Vaihtamalla tavallinen valaisinkehys PIR-valaisimeen, valaisimesta saadaan ON/OFF-valaisin, jota voidaan käyttää tavallisena alasvalona tai orjavalaisimena PIR-tunnistinvalaisimelle
- Matala runkorakenne, sopii mataliin kattorakenteisiin
- Voidaan peittää eristysmateriaalilla
- Ei-himmennettävä
- Elinikä 90 000 h L70
- Takuu 5 vuotta


