SYLVANIA - Alasvalo - IP65 670/1050lm 2.7K-4K WH

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288052441

Sähkönumero

4289298

Toimittajan tuotenumero

0005244

Tukkuerä

40

Värilämpötila-alue:

2700...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

90000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Rungon väri:

muu

Ulkohalkaisija:

86 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1050...1050 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

muu

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastinlinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Korkeus/syvyys:

32 mm

Leveys:

32 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

32 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

krimppaus

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.85

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Napojen lukumäärä:

4

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

49...53.5 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

79

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

128

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

50 %

Valaisimen valotehokkuus:

110...110 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ilman tunnistinta Start Spot IP65, tehoasetukset 6/10W, 670/1050 lm, jopa 105 lm/W. Värilämpötila 2700/3000/4000K. Valkoinen runko, magneettikiinnitteinen kehys.

Start Spot PIR -alasvalossa yhdistyvät valotehokkuus, moderni muotokieli ja miellyttävä valo. Kaksi mallia, joissa toisessa on integroitu PIR-liiketunnistin valaisinkehyksessä ja ja toinen on ilman PIR-tunnistinta. Lisätarvikkeena on tilattavissa musta valaisinkehys tunnistimella tai ilman. Värilämpötila 2700/3000/4000 K on valittavissa DIP-kytkimellä. Valoteho valittavissa liitäntälaitteessa 6W / 670 lm tai 10W / 1050 lm.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Uppoasennettava, asennusaukko 68 mm
  • Valotehon asetus: 6W / 670 lm tai 10W / 1050 lm
  • Valotehokkuus jopa 105 lm/W
  • Avautumiskulma 50° IP65/IP20
  • Värilämpötila valittavissa 2700/3000/4000 K DIP-kytkimellä
  • Magneettikiinnitteinen kehys, helppo pääsy DIP-kytkimiin
  • PIR-mallin asetukset: läsnäoloviive 30 s – 3 min, tunnistimen herkkyys 25–100%, päivänvalotunnistus ja Stand-by taso 10%
  • Master-slave -toiminto: yksi PIR-valaisin voi ohjata ei-PIR-valaisimia (max. 200W)
  • Lisätarvikkeena mustat valaisinkehykset ilman PIR-tunnistinta ja PIR-tunnistimen kanssa. Mustan kehyksen voi vaihtaa tarpeen mukaan jo tilattuun valkoiseen valaisimeen.
  • Vaihtamalla tavallinen valaisinkehys PIR-valaisimeen, valaisimesta saadaan ON/OFF-valaisin, jota voidaan käyttää tavallisena alasvalona tai orjavalaisimena PIR-tunnistinvalaisimelle
  • Matala runkorakenne, sopii mataliin kattorakenteisiin
  • Voidaan peittää eristysmateriaalilla
  • Ei-himmennettävä
  • Elinikä 90 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta