SYLVANIA - Alasvalo Nexo - 205 825-2575lm 830-835-840

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

19.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 W

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19.5 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

487 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288303666

Sähkönumero

4170725

Toimittajan tuotenumero

0030366

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

19.5 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Rungon väri:

musta

Upotushalkaisija:

205...205 mm

Ulkohalkaisija:

215 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP54

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2575...2575 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

muu

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...40 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Häikäisyarvo (UGR):

18

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

90.3...98.5 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

51

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinteä korkeus:

150...150 mm

Upotusleveys:

545...545 mm

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

132...132 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Upotuspituus:

545...545 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Nexo 205 3-19,5W 825-2575lm 3000/3500/4000K Multipower. Kustannustehokas alasvalo, jossa on puolimatta hopea heijastin ja valkoinen kehys. Värilämpötilan vaihdettavissa DIP-kytkimellä 3000/3500/4000K. Neljä tehovalintaa. Upotushalkaisija 205 mm.

SYLVANIA Nexo on uppoasennettava, kustannustehokas alasvalo, jossa on puolimatta hopea heijastin ja valkoinen kehys. Värilämpötilan vaihdettavissa DIP-kytkimellä 3000/3500/4000K. Saatavilla Multipower ja DALI-2/Switch-Dim‑mallit. Kaksi kokoa, upotusaukot 150 ja 205 mm.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Uppoasennettava alasvalo
  • Upotushalkaisija 150 ja 205 mm
  • Puolimatta heijastin, alumiinirunko
  • Matala kiusahäikäisyarvo UGR19 riippuen valitusta valaistustehosta
  • Värilämpötila valittavissa 3000/3500/4000K
  • Valotehokkuus jopa 132 lm/W
  • MacAdam SDCM3
  • Avautusmiskulma 60°
  • Elinikä 100 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta
  • Multipower-mallit
  • 150 mm: 800–2350 lm
  • 205 mm: 825–2575 lm ja 3650–4250 lm
  • 3x2,5 mm2 ketjutusliitin
  • DALI-2/Switch-Dim‑mallit
  • 150 mm: 1500–2350 lm
  • 205 mm: 1600–4250 lm
  • 5x2,5 mm2 ketjutettava liitäntälaite