SYLVANIA - Asennussarja RANA - 0050581 AS.SARJA 600x600


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288505817
Sähkönumero
4274211
Toimittajan tuotenumero
0050581
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Rana vaijeriripustussarja 600x600 1.5m x 4kpl