Etusivu
Varastointi päättyy

SYLVANIA - Hajuvesilamppu - ER HAJ KI 15W 240V E14

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 15 W

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Valovirta - 110 lm

  • Kanta - E14

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 1000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288081007

Sähkönumero

4746415

Toimittajan tuotenumero

8100

Tukkuerä

10

Lampputeho:

15 W

Malli / Tyyppi:

muu

Valovirta:

110 lm

Kanta:

E14

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

1000 h

Väri:

valkoinen

Lamppujännite:

230...240 V

Nimellisvirta:

0.063 mA

Halkaisija:

26 mm

Kokonaispituus:

57 mm

Soveltuu uuniin:

kyllä

Soveltuu jääkaappiin:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

15 kWh